Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH339167
Cod. Produttore
339167
Cod. EAN
4013364034426

Informazioni di prodotto

Morsetto per grondaia bimetallico Cu-Fe/tZn

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto per grondaia bimetallico C, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato con materiali bimetallici, offre resistenza e affidabilità in ogni condizione atmosferica. Il suo design innovativo assicura un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per ogni progetto di edilizia. Scegli il morsetto per grondaia bimetallico C per un supporto robusto e performante.

materiale

rame/acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

morsetto per grondaia

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 22.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER GRONDAIA BIMETALLICO C