Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH380020
Cod. Produttore
380020
Cod. EAN
4013364066373

Informazioni di prodotto

Morsetto per asta Fe/tZn per

Documentazione tecnica

Il DEH380020 è un morsetto progettato per l'asta FE/TZN, realizzato con materiali di alta qualità per garantire una resistenza e durabilità superiori. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il DEH380020 per una connessione stabile e performante nel tuo lavoro.

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di connettore

morsetto per asta

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 16.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO PER ASTA FE/TZN PER