Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390057
Cod. Produttore
390057
Cod. EAN
4013364096073

Informazioni di prodotto

Morsetto MV Cu per Td 8mm

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto MV CU per TD 8MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame, offre eccellenti proprietà conduttive e resistenza alla corrosione. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico. Scegli un morsetto che unisce prestazioni elevate e durata nel tempo, perfetto per ogni progetto elettrico.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8 / Rd 8

materiale

rame

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV CU PER TD 8MM