Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH390657
Cod. Produttore
390657
Cod. EAN
4013364096165

Informazioni di prodotto

Morsetto MV Cu-Al per Td 8mm / Td 8-10mm

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto MV CU-AL per TD 8MM / TD 8, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre un'ottima conduzione e resistenza. Il design robusto garantisce una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico. Questo morsetto è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei propri progetti. Con il morsetto MV CU-AL, ogni connessione è un passo verso l'eccellenza.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-10 / Rd 8

materiale

alluminio/rame

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MV CU-AL PER TD 8MM / TD 8