Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH371009
Cod. Produttore
371009
Cod. EAN
4013364024656

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in zama/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH371009 è un morsetto di connessione realizzato in zama, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Questo prodotto è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. La finitura in zama conferisce un aspetto robusto e una performance eccellente, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il DEH371009 per le tue esigenze di connessione.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

0.4 mm 12.0 mm

materiale

ghisa malleabile

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa piana circolare

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN ZAMA/TZN