Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372149
Cod. Produttore
372149
Cod. EAN
4013364119208

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in INOX verticale

Documentazione tecnica

Il morsetto di connessione in inox VER è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e durature. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo morsetto è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

18.0 mm 35.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN INOX VER