Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372110
Cod. Produttore
372110
Cod. EAN
4013364119055

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in Fe/tZn verticale

Documentazione tecnica

Il morsetto di connessione DEH372110 è realizzato in materiale FE/TZN V, garantendo una resistenza e durabilità elevate. Questo prodotto è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione in FE/TZN V assicura una protezione eccellente contro la corrosione, prolungando la vita utile del morsetto. Un componente essenziale per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

6.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

3.0 mm 18.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN V