Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH610020
Cod. Produttore
610020
Cod. EAN
4013364054110

Informazioni di prodotto

Morsetto di collegamento INOX per D 20mm

Documentazione tecnica

Il morsetto di collegamento inossidabile per D è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in acciaio inox, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questo morsetto è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua qualità superiore e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

forma costruttiva

morsetto di raccordo

zona di serraggio conduttore di serraggio

7.0 mm 10.0 mm

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

diametro del collegamento di terra

20 mm

Produttore

MORSETTO DI COLLEGAMENTO INOX PER D