Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH610010
Cod. Produttore
610010
Cod. EAN
4013364022010

Informazioni di prodotto

Morsetto collegamento Fe/tZn per D 20-30mm

Documentazione tecnica

Il morsetto collegamento FE/TZN per D è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata nel tempo. La sua progettazione intelligente facilita l'installazione e assicura prestazioni ottimali in ogni applicazione. Ideale per professionisti e hobbisti, rappresenta una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

forma costruttiva

morsetto di raccordo

zona di serraggio conduttore di serraggio

8.0 mm 12.5 mm

larghezza di serraggio conduttore piatto

fino a 40 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

diametro del collegamento di terra

20-30 mm

Produttore

MORSETTO COLLEGAMENTO FE/TZN PER D