Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE004873
Cod. Produttore
004873
Cod. EAN
3245060048730

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE-250A 1P 2M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripartitori modulari. Morsetti: 1 per conduttori da 70 a 120 mmq - 4 per conduttori da 2,5 a 10 mmq - 6 per conduttori da 10 a 25 mmq.

con protezione dal contatto

numero di poli

2

larghezza

36 mm

altezza

104.5 mm

numero di collegamenti > 25 mm²

7

numero di collegamenti 16 mm²

4

numero totale di collegamenti

11

profondità

44 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di collegamento

avvitare

corrente nominale

250

Produttore

MORSETTIERE-250A 1P 2M