Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
profondità
40 mm
larghezza
120 mm
altezza
80 mm
con display On Screen
numero max. di ingressi video
2
diagonale schermo in pollici
4.3
colore
nero
caratteristica del sistema di immagine
sistema d’immagine
PAL
esecuzione
apparecchio murale/da tavolo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te