Prodotti /

Cod. Rexel
CM6302S
Cod. Produttore
6302S
Cod. EAN
8023903266931

Informazioni di prodotto

MONITOR COLORI SISTEMA S2 SERIE SMART A PARETE
24Monitor a colori da parete con schermo da 3,5'. Consente la regolazione volume fonica, volume suoneria con indicazione luminosa privacy attiva e livello luminosit?. ? possibile la personalizzazione della suoneria. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 2 pulsanti preimpostati per autoaccensione e chiamata centralino ma programmabili per usi vari. Gestisce di serie la chiamata fuori porta. Completo di un DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e di un secondo DIP SWITCH a 8 posizioni per la gestione delle programmazioni. Il Monitor ? utilizzabile solo su impianti 2 fili SBC, Simplebus2i. Dimensioni 138x138x24mm (versione da parete).

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

a 2 fili

colore

bianco

diagonale schermo in pollici

3.5

profondità

24

altezza

138

larghezza

138

differenziazione delle chiamate

apriporta automatico

con video

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

comunicazione interna

tasto luce/apriporta

disattivazione dellechiamate

a prova di ascolto

viva voce

caratteristica del sistema di immagine

colore

Produttore

MONITOR COLORI SISTEMA S2 SERIE SMART A PARETE