Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA060400R
Cod. Produttore
1SDA060400R1
Cod. EAN
8015644628741

Informazioni di prodotto

MOE-E T6 24 Vdc x REM.CONTR.
Codice Ordine: 1SDA060400R1 - COMANDO A MOTORE 24V CC CON MODULO PER COMANDO A DISTANZA CON PR222DS/PD T6

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

Produttore

ABB

MOE-E T6 24 VDC X COM. A DISTANZA