Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/46
Cod. Produttore
1168/46
Cod. EAN
8021156064670

Informazioni di prodotto

MODULO TASTIERA NUMERICA
Modulo apriporta tastiera numerica, Alpha, nero

altezza

90

larghezza

125

profondità di incasso

25 mm

senza fili

con illuminazione

colore

nero

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

forma

rettangolare

Produttore

MODULO TASTIERA NUMERICA