Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/14
Cod. Produttore
1158/14
Cod. EAN
8021156042005

Informazioni di prodotto

Modulo 4 pulsanti, Sinthesi Steel
Modulo 4 pulsanti, Sinthesi Steel

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

acciaio inossidabile

forma

rettangolare

Produttore

MODULO S/PE 4PULS.