Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/11
Cod. Produttore
1158/11
Cod. EAN
8021156041978

Informazioni di prodotto

Modulo 1 pulsante, Sinthesi Steel
Modulo 1 pulsante, Sinthesi Steel

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

acciaio inossidabile

forma

rettangolare

Produttore

MODULO S/PE 1PULS.