Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/20
Cod. Produttore
1158/20
Cod. EAN
8021156041954

Informazioni di prodotto

Frontale per posto esterno, Sinthesi Steel, senza pulsanti
Frontale per posto esterno, Sinthesi Steel, senza pulsanti

larghezza

90

lunghezza

90

senza fili

con illuminazione

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

acciaio inossidabile

forma

rettangolare

Produttore

MODULO P/PE 0 PULS.