Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q363.012.0
Cod. Produttore
3.Q363.012.0
Cod. EAN
8025550647569

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L=1208 OPALE
IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L 12Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

5950

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1208x91x105

Produttore

IN90 MOD.INIZIALE MINIMAL DOWN L 12