Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01476
Cod. Produttore
01476
Cod. EAN
8007352539457

Informazioni di prodotto

Modulo domotico 2in 3out (1 tapp+2 LED)

Documentazione tecnica

Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita per una tapparella con orientamento delle lamelle a relè per motore cosφ 0.6 2 A 120-230 V~, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

numero di ingressi

2

numero di uscite

3

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Modulo domotico 2in 3out (1 tapp+2 LED)

€ 68,64 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info