Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
P2CS MP208M0
Cod. Produttore
CS MP208M0
Cod. EAN
8018851314162

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis

Documentazione tecnica

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 16, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 8PNP.

montaggio su guida portante possibile

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

con omologazione secondo UL

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione

apparecchio base

tipo di tensione per l’azionamento

DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P