Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSN201-IH
Cod. Produttore
SN201-IH
Cod. EAN
8012542104858

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCIA

Documentazione tecnica

Codice Ordine: SN201-IH - Contatto ausiliario da utilizzare per riportare a distanza lo stato di aperto/chiuso dell‘interruttore a cui è associato. Questo elemento funge anche da interfaccia di accoppiamento per gli altri elementi ausiliari compatibili della serie compact

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

9

montaggio dell'apparecchio

disgiuntore/interruttore magnetotermico

larghezza in unità di suddivisione

9

Produttore

ABB

Modulo di interfaccia con contatto aus. 1NA+1NC per SN201

€ 20,99 x 1 pz.
(pz.)