Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMDPSTN
Cod. Produttore
MDPSTN

Informazioni di prodotto

Modulo Comb PSTN X Genio e compatibili

Documentazione tecnica

Modulo Combinatore PSTN per centrali della serie Genio e compatibiliModulo per connessione a linea telefonica. Modulo Combinatore Telefonico con modem integrato per trasmissione allarmi, per centrali della serie Genio e compatibili. Dotato di relè di sezionamento linea Trasmissione degli allarmi via Contact-ID verso istituti di vigilanza o altri centri di controllo Invio di messaggi vocali d'allarme via linea telefonica Controllo della centrale via telefono o cellulare ed ascolto ambientale da remoto. Incorpora un modem V.34 da 33.6Kbs per programmazione da postazione remota. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 2mA a riposo - 56mA max in trasmissione digitale. Connessioni: Morsetto di ingresso linea telefonica Morsetto ai telefoni in derivazione Dimensioni: L 63 x H 48 x P 21 mm. Peso: 30 g. Info R:C, G:30

Produttore

MODULO COMB PSTN X GENIO E COMPATI