Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI431
Cod. Produttore
CI431
Cod. EAN
8025219021471

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante Perfetto - TR30S - 5,5 kW
Modulo insonorizzato con quadro elettrico e display integrati.

ingresso, tensione

380

potenza

5500

numero di giri

2900

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

670

Depressione max. mbar

441

Produttore

MODULO ASPIRANTE PERFETTO - TR30S -