Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
ingresso, tensione
380
potenza
8700
numero di giri
3500
Rumorosità dB
<70
Alimentazione prese Volt (V)
12
quantità d’aria
950
Depressione max. mbar
490
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te