Prodotti /

Aertecnica - Catalogo prodotti e ricambi online
Cod. Rexel
AECI436
Cod. Produttore
CI436
Cod. EAN
8025219009479

Informazioni di prodotto

Modulo aspirante Perfetto T40ES,6,3Kw 380V
Modulo insonorizzato con quadro elettrico e display integrati. Versione con inverter.

ingresso, tensione

380

potenza

6300

numero di giri

3500

Rumorosità dB

<70

Alimentazione prese Volt (V)

12

quantità d’aria

810

Depressione max. mbar

490

Produttore

MODULO ASPIRANTE PERFETTO T40ES,6,3