Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni /

Cod. Rexel
CM33401A
Cod. Produttore
33401A
Cod. EAN
8023903285536

Informazioni di prodotto

MODULO 1 PULSANTE PER UNITA' AUDIO SERIE IKALL METAL
24Modulo predisposto per portiere audio, con mascherina finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

tecnica di installazione

a 2 fili

colore

acciaio inox

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

EV014965

numero di tasti campanello

1

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

MODULO 1 PULSANTE PER UNITA' AUDIO SERIE IKALL METAL