Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
profondità
35 mm
larghezza
90 mm
altezza
con copertura
numero di tasti di chiamata
4
con targa informativa
struttura modulare
colore
grigio
materiale
alluminio
tipo di montaggio
incassato
tecnica di installazione
a 2 fili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te