Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/2
Cod. Produttore
1148/2
Cod. EAN
8021156057283

Informazioni di prodotto

Posto esterno telefonico analogico, Sinthesi S2, 2 pulsanti
Dispositivo citotelefonico indipendente che permette di collegare il posto esterno citofonico direttamente ad un ingresso analogico di un PBX.Modulo base equipaggiato con 2 pulsanti (espadibile fino a 64 pulsanti mediante l'accessorio espansione a 4 tasti di chiamata cod. 1148/4), ciascuno dei quali è associabile a 2 destinazioni numeriche da 24 cifre (per servizio giorno/notte o chiamata sequenziale), 2 relè attuatori indipendenti e configurabili, a ciascuno dei quali è possibile associare fino a 6 codici apriporta, configurabili in 8 diversi modi di funzionamento (es. illuminazione, apertura sequenziale, per campanello supplementare, apertura graduale porta). Espandibile anche tramite accessorio tastierino numerico cod. 1148/6, che permette la digitazione di codici di accesso o di numerazioni telefoniche pubbliche o di i nterni di un PBX. Principali funzioni: autoinserzione, due codici a due cifre per terminare la conversazione, due codici per azionare le uscite tramite telefono mediante 1 impulso e due codici mediante 2 impulsi, risposta automatica a chiamata entrante con numero di squilli variabile, possibilità di configurare il tempo prima di riagganciare nel caso si effettui una nuova selezione, due codici per disattivare il sistema citofonico da telefono, autoalimentazione, illuminazione cartellini da alimentazione esterna. Regolazione volume altoparlante e microfono, e possibilità di adattamento del volume elettronico senza necessità di aprire il pannello frontale. Facile configurazione HW tramite DIP switch, e programmazione software da telefono via toni DTMF (anche da remoto, con chiamata telefonica al modulo Sinthesi S2) e da PC mediante software dedicato e interfaccia USB (1148/9). Accesso alla programmazione con password.

profondità

40 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

con copertura

numero di tasti di chiamata

2

con targa informativa

struttura modulare

colore

grigio

materiale

alluminio

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

MOD.SINTHESI S2 2P.C/P.EST.TEL