Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/75
Cod. Produttore
1148/75
Cod. EAN
8021156051687

Informazioni di prodotto

Modulo altoparlante per posto esterno, Sinthesi S2, sistema Duo
Modulo altoparlante per posto esterno, Sinthesi S2, sistema Duo

profondità

42 mm

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

con copertura

struttura modulare

colore

grigio

materiale

alluminio

tipo di montaggio

apparente

Produttore

MOD.SINTHESI ALTOPARLANTE DUO