Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0800886
Cod. Produttore
0800886
Cod. EAN
4017918129309

Informazioni di prodotto

Supporto terminale

Documentazione tecnica

Supporto terminale, materiale: PA, colore: grigio

colore

grigio

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

34.3 mm

lunghezza

48.6 mm

Produttore

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK

€ 0,9311 x 1 pz.
(pz.)