Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218111000
Cod. Produttore
2218111000
Cod. EAN
8016535085605

Informazioni di prodotto

MINISHOP 1B 1811 LED 10W CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

altezza/profondità

124 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

106 mm

lunghezza

106 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

MINISHOP 1B 1811 LED 9W CELL-DI BIA