Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53041100
Cod. Produttore
53041100
Cod. EAN
8012952075502

Informazioni di prodotto

MINIQUADRO 1821 ALO 25 S INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MINIQUADRO 1821 ALO 25 S INOX