Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53040000
Cod. Produttore
53040000
Cod. EAN
8012952078220

Informazioni di prodotto

MINIQUADRO 1820 FLC 2X5S E CELL INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G7

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MINIQUADRO 1820 FLC 2X5S E CELL INO