Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53074000
Cod. Produttore
53074000
Cod. EAN
8012952666885

Informazioni di prodotto

MINIFLOOR 1642 FLC 2X7S CELL INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G23

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

MINIFLOOR 1642 FLC 2X7S CELL INOX