Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79612K
Cod. Produttore
79612K

Informazioni di prodotto

Minidome IP IVS 4K motorizzata 2.8-12mm

Documentazione tecnica

Telecamera dome IP linea INFINITY 4K H.265 ottica motorizzata 2,8-12mm, IR, D&n, 12Vcc/PoE IK10 IP67 new case. Conforme NDAA (cod. 2009).Telecamera dome IP linea INFINITY, risoluzione 4K (8 Mpx), sensore 1/2,8” CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 2,8~12 mm, LED IR con portata fino a 70 m e funzione SMART IR. IP67, IK10. Alimentazione 12 Vcc/PoE, 850 mA. Principali funzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection. Funzioni analitici: Rivelazione intrusione area, Color Cast, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocus. Conforme NDAA (cod. 2009)

Produttore

MINIDOME IP IVS 4K MOTORIZZATA 3,3-