Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJT688TGBL
Cod. Produttore
CJT688TGBL
Cod. EAN
0074983596102

Informazioni di prodotto

MiniCom Mod.UTPCat6 28/30AWG RJ45 8pos8wire

Documentazione tecnica

The Mini-Com® Cat 6 UTP RJ45 28 AWG TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 28 AWG solid/stranded and 30 AWG solid twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is black.

colore

nero

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

30 28

Produttore

MINICOM MOD.UTPCAT6 28/30AWG RJ45 8