Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD459170120310
Cod. Produttore
459170120310
Cod. EAN
8012823299785

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. + FASTON 250 1NO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata FASTON 250. Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 1 numero di contatti invertitori: 0 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT II.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

profondità

40.7 mm

altezza

28.5 mm

larghezza

12.5 mm

corrente nominale

16

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato DC sensibile 12 V AgNi A prova di flussante (RT II)