Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD361190124011
Cod. Produttore
361190124011
Cod. EAN
8012823372075

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ PER C.S. 1CONTATTO 10A

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 10 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile con contatti forzati: no tipo di contatto di commutazione: contatto singolo apparecchio completo con base: no con indicatore a LED: no materiale del contatto: altre leghe di rame numero di contatti di riposo: 0 numero di contatti di chiusura: 0 numero di contatti invertitori: 1 materiale dell'inserto del contatto: materiale termoplastico Categoria di protezione: RT III

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

numero di contatti invertitori

1

profondità

19 mm

altezza

15.5 mm

larghezza

15.2 mm

Produttore

Mini relè per circuito stampato 12 V Scambio