Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD403190092000
Cod. Produttore
403190092000
Cod. EAN
8012823008264

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 12 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO. Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 9 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II con indicatore a LED: no Accessori: Zoccolo S.95.

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

9 V

profondità

29 mm

altezza

25 mm

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

1

Produttore

Mini relè per circuito stampato 1 contatto, 10 A DC