Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD322170052000
Cod. Produttore
322170052000
Cod. EAN
8012823290782

Informazioni di prodotto

MINI RELE' PER C.S. 1CONTATTO 6A

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC Volt DC: 5 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III con indicatore a LED: no

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V

corrente nominale

6

larghezza

10 mm

altezza

10.7 mm

profondità

20 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

MINI REL PER C.S. 1CONTATTO 6A