Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD466190244040
Cod. Produttore
466190244040
Cod. EAN
8012823305929

Informazioni di prodotto

MINI RELÈ INDUSTRIALE 1 CONTATTO

Documentazione tecnica

Mini relè. (A): 16 N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Collegamento elettrico: raccordo a innesto Faston 187 Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico. Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.97.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

larghezza

12.4 mm

corrente nominale

16

profondità

29 mm

altezza

32.8 mm

numero di contatti invertitori

1

Produttore

MINI REL INDUSTRIALE 1 CONTATTO