Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2865007
Cod. Produttore
2865007
Cod. EAN
4046356046565

Informazioni di prodotto

Isolatori galvanici

Documentazione tecnica

Isolatore galvanico MCR a tre vie, con ingresso/uscita configurabile, per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici fino a 30 V con connessione a vite, configurazione standard

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

19.2 V 30 V

numero di zone d’ingresso 0 V ... 24 V

1

numero di zone d’ingresso 0 V ... 30 V

1

numero di zone d’uscita 0 V ... 5 V

1

numero di zone d’uscita 0 V ... 10 V

1

numero di zone d’uscita 1 V ... 5 V

1

numero di zone d’uscita 2 V ... 10 V

1

numero di zone d’uscita 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

1

numero di canali

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

altezza

93.1 mm

larghezza

6.2 mm

profondità

102.5 mm

assorbimento di potenza

0.45 W

carico

500 Ohm 500 Ohm

temperatura d’esercizio

-20 °C 65 °C

deriva di temperatura

0.002 %/K

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MINI MCR-SL-U-UI-NC ISOLATORE GALVA