Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2891673
Cod. Produttore
2891673
Cod. EAN
4046356101172

Informazioni di prodotto

FL SWITCH SFN 8GT Switch Ethernet

Documentazione tecnica

Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte. Visualizzazione di diagnostica locale con LED. Contatto relè per l'elaborazione dell'allarme di stati di tensione.

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

numero di porte, altre

8

tipo di montaggio

barra cieca

Layer 2

altezza

120 mm

larghezza

50 mm

profondità

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP