Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2901674
Cod. Produttore
2901674
Cod. EAN
4046356623919

Informazioni di prodotto

Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica

Documentazione tecnica

Modulo di comunicazione SCK, per il rilevamento di massimo 8 x moduli di misurazione SCK, uscita RS-485 Modbus/RTU

montaggio su guida portante possibile

larghezza

22.5 mm

altezza

102 mm

profondità

106 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT