Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2901994
Cod. Produttore
2901994
Cod. EAN
4046356648653

Informazioni di prodotto

Isolatori passivi

Documentazione tecnica

Separatore a 2 vie a un canale con alimentazione per loop di ingresso e tecnologia di connessione a innesto per l'isolamento galvanico di segnali analogici. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4)mA...20mA. Tecnologia di connessione a vite.

tipo di alimentazione elettrica

attivo

tensione di alimentazione nominale per DC

9.6 V 30 V

numero di zone d’ingresso 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’ingresso 4 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 0 mA ... 20 mA

1

numero di zone d’uscita 4 mA ... 20 mA

1

numero di canali

1

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra ingresso e uscita

altezza

110.5 mm

larghezza

6.2 mm

profondità

120.5 mm

assorbimento di potenza

0.6 W

carico

600 Ohm 600 Ohm

temperatura d’esercizio

-40 °C 70 °C

deriva di temperatura

0.002 %/K

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

fissaggio a scatto guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MINI MCR-2-I-I-ILP ISOLATORE GALV.