Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJS6X88TGWHY
Cod. Produttore
CJS6X88TGWHY
Cod. EAN
0613056453142

Informazioni di prodotto

Mini-Com Module, Cat 6A, Shielded, 8 pos

Documentazione tecnica

The Mini-Com® Cat 6A Shielded RJ45 TG Jack Module is designed to terminate shielded 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates.

Produttore

MINI-COM MODULE, CAT 6A, SHIELDED,