Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32435200
Cod. Produttore
32435200
Cod. EAN
8012952103625

Informazioni di prodotto

MINI BRERA 1669 SAP-T 150 CNR ARG GRAF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

MINI BRERA 1669 SAP-T 150 CNR GREY