Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
12
Flusso Nominale
1080
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
F - Flood
Alimentatore
Elettronico
Tensione
48
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP66
Grado di protezione IK
IK05
Classe Isolamento
Class III
dimensioni
1040x91x39
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te