Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK41.715.0
Cod. Produttore
3.BK41.715.0
Cod. EAN
8025550370689

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.12LED 350mA 24V W/W OTT.10

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

1130

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1056x37x38

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.12LED 3000K L1056