Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK84.715.0
Cod. Produttore
3.BK84.715.0
Cod. EAN
8025550370719

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.12LED 350mA 24V N/W OTT.30
Il LINEAL.37 SUPE.12LED 4000K L 1056 F è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per spazi lavorativi e aree di passaggio. La lunghezza di 1056 mm rende questo prodotto versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza. Il design lineare e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento. Questo prodotto è particolarmente indicato per installazioni in uffici, negozi e ambienti commerciali, dove l'illuminazione adeguata è fondamentale per il comfort visivo e la produttività. Con il suo profilo elegante e le prestazioni elevate, il LINEAL.37 SUPE.12LED rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

1240

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1056x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEAL.37 SUPE.12LED 4000K L 1056 F